ELMO RIETSCHLE VCB-20 tyhjiöpumppu 1-1 / 2 Hv 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77

ELMO RIETSCHLE VCB-20 tyhjiöpumppu 1-1/2 Hp 13.0 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AE4JFM Malli: VCB-20Ristiviite: 5KY77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,668.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Vahvistimet AC0.5/7.5
Painolastikaasu
Siirtymä13.0 cfm
SuodattaaHieno verkko
Suorittaa loppuunHopea / harmaa metalliväri
HP1.5
Maks. dBA64
MoottorityyppiTEFC-jatkuva käyttö
NPT-tulo1 / 2 "
Öljykapasiteetti12.8 oz.
Kokonaiskorkeus7 1 / 16 "
Kokonaispituus16.125 "
kokonaisleveys9 5 / 16 "
Vaihe1
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Elmo Rietschle VCB-20 tyhjiöpumppu on öljyvoideltu pyörivä siipivakuumipumppu, jonka virtauskapasiteetti on 13.0 CFM (kuutiojalkaa minuutissa). Se on ihanteellinen paineen alentamiseen suljetussa ympäristössä. Tätä pyörivää siipipumppua käytetään pakkaamisessa, lääketieteellisessä imussa ja poiminta- ja paikkasovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaasun painolastiventtiili kaasun virtauksen hallintaan ja ohjaamiseen tyhjiöjärjestelmässä.
  • Tässä pumpussa on tuuletinjäähdytetty (TEFC) -kotelo pölyn ja ilmassa olevien hiukkasten tunkeutumista varten.
  • Siinä on öljynerotinmekanismi, joka erottaa tehokkaasti öljyn poistoilmasta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Elmo Rietschle 475 pakokaasusuodatin: Sen tehtävänä on siepata pieniä hiukkasia ja epäpuhtauksia ennen kuin ne vapautuvat ympäristöön. Tämä suodatin on sijoitettu tyhjiöpumpun ulostuloaukkoon vaimentamaan pakoputken melua, mikä varmistaa puhtaamman ja hiljaisemman toiminnan.
  • Elmo Rietschle 75175001 tyhjiöpumppuöljy: Tämä 100 ISO-viskositeettiluokan öljy mahdollistaa sujuvan toiminnan ja vähentää järjestelmän kulumista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Elmo Rietschle VCB-20 -tyhjiöpumpun suurin nopeus?

V. Sen maksiminopeus on 3420 RPM nopeaa ja tehokasta tyhjiön muodostusta varten.

K. Mikä on tämän tyhjiöpumpun käyttölämpötila-alue?

V. Sen käyttölämpötila-alue on 12-40 astetta C.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä Elmo Rietschle VCB-20 -tyhjiöpumppua?

A.

  • Konetta saa työstää vain sen ollessa tyhjäkäynnillä eikä sitä voi aktivoida uudelleen.
  • Noudata käyttöohjeissa annettuja ohjeita koneen käytöstä poistamiseksi.
  • Kiinnitä tai aktivoi turva- ja suojalaitteet välittömästi työn päätyttyä.
  • Kaikki koneeseen tehtävät muutokset tai muunnokset on saatava etukäteen valmistajalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiVahvistimet ACSiirtymäKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
ELMO RIETSCHLE VC-100 -pumppu 5 hv 29.9 tuumaa Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€11,223.16
ELMO RIETSCHLE VC-50 Tyhjiöpumppu 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/460€7,654.37
ELMO RIETSCHLE VC-75-tyhjiöpumppu 3 hv 29.90 tuumaa hg 49.0 cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€9,288.80
ELMO RIETSCHLE VC-100-tyhjöpumppu 5 hv 29.90 tuumaa hg 71.0 cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€10,615.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMO RIETSCHLE VCB-20 tyhjiöpumppu 1-1/2 Hp 13.0 Cfm 115/230v
€5,668.56 / yksikkö