ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP100H Ultraäänipuhdistin, Säiliön tilavuus 2.5 Gal., Ajastinalue 1-30 m Tuuma | CD2HMH 52RX48

ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP100H ultraäänipuhdistin, säiliön tilavuus 2.5 gal., ajastinalue 1-30 m tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2HMH Malli: Elmasonic EP100HRistiviite: 52RX48 / 36C056

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,294.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
Automaattinen sammutusKyllä
Näytön tyyppiDigitaalinen
Hz37
Maks. Lämpötila80 astetta C
Kokonaissyvyys11.125 "
Kokonaiskorkeus10.75 "
kokonaisleveys13.25 "
säiliön tilavuus2.5 gal.
Säiliön syvyys9-13 / 32 "
Tank korkeus5-7 / 8 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys11-3 / 4 "
Ajastinalue1-30 min.
Jännite110/120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta
ELMA ULTRASONICS S10H Ultraäänipuhdistin ,2 gallonaa | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaAnaloginenultraääni Cleaner4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 min.€815.96
ELMA ULTRASONICS S15H Ultraäänipuhdistin ,5 gallonaa | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaLEDultraääni Cleaner7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 min.€1,277.51
ELMA ULTRASONICS S180H Ultraäänipuhdistin 5 gallonaa AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaLEDultraääni Cleaner13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1-30 min.€4,608.52
ELMA ULTRASONICS P30H Ultraäänipuhdistin .7 gallonaa AC6TMG 36C022 P30HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7"8.7 "11.8 "5.4 "1-60 min.€2,172.61
ELMA ULTRASONICS P60H Ultraäänipuhdistin 1.5 gallonaa AC6TMH 36C023 P60HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 min.€3,118.42
ELMA ULTRASONICS P70H Ultraäänipuhdistin 1.8 gallonaa | AC6TMJ 36C024 P70HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7"8.7 "22.3 "5.4 "1-60 min.€3,167.33
ELMA ULTRASONICS P120H Ultraäänipuhdistin 3.3 gallonaa AC6TMK 36C025 P120HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 min.€5,391.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP100H ultraäänipuhdistin, säiliön tilavuus 2.5 gal., ajastinalue 1-30 m tuumaa
€2,294.22 / yksikkö