ELMA ULTRASONICS S180H Ultraäänipuhdistin 5 gallonaa AC6TMC 36C018

ELMA ULTRASONICS Ultraäänipuhdistin S180H 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC6TMC Malli: S180HRistiviite: 36C018

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,608.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöLED
Maks. Lämpötila80 astetta C
Kokonaissyvyys13.4 "
Kokonaiskorkeus12.6 "
kokonaisleveys15.4 "
säiliön tilavuus5 gal.
Säiliön syvyys11.8 "
Tank korkeus7.9 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys12.9 "
AjastinKyllä
Ajastinalue1-30 min.
TyyppiS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lakaisu, Degas, Lämmitin, Tyhjennys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta
ELMA ULTRASONICS S10H Ultraäänipuhdistin ,2 gallonaa | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaAnaloginenultraääni Cleaner4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 min.€815.96
ELMA ULTRASONICS S15H Ultraäänipuhdistin ,5 gallonaa | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaLEDultraääni Cleaner7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 min.€1,277.51
ELMA ULTRASONICS P30H Ultraäänipuhdistin .7 gallonaa AC6TMG 36C022 P30HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7"8.7 "11.8 "5.4 "1-60 min.€2,172.61
ELMA ULTRASONICS P60H Ultraäänipuhdistin 1.5 gallonaa AC6TMH 36C023 P60HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 min.€3,118.42
ELMA ULTRASONICS P70H Ultraäänipuhdistin 1.8 gallonaa | AC6TMJ 36C024 P70HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7"8.7 "22.3 "5.4 "1-60 min.€3,167.33
ELMA ULTRASONICS P120H Ultraäänipuhdistin 3.3 gallonaa AC6TMK 36C025 P120HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 min.€5,391.75
ELMA ULTRASONICS P180H Ultraäänipuhdistin 4.7 gallonaa | AC6TML 36C026 P180HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1-60 min.€5,861.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS Ultraäänipuhdistin S180H 5 gallonaa
€4,608.52 / yksikkö