ELMA ULTRASONICS P30H Ultraäänipuhdistin .7 gallonaa AC6TMG 36C022

ELMA ULTRASONICS P30H Ultraäänipuhdistin ,7 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC6TMG Malli: P30HRistiviite: 36C022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,190.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöDigitaalinen
Maks. Lämpötila80 astetta C
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus8.7 "
kokonaisleveys11.8 "
säiliön tilavuus0.7 gal.
Säiliön syvyys5.4 "
Tank korkeus3.9 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys9.4 "
AjastinKyllä
Ajastinalue1-60 min.
TyyppiP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Monitaajuus 37 tai 80 kHz, lämmitin, lakaista, Degas, tyhjennys, vaihteleva teho

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta
ELMA ULTRASONICS S10H Ultraäänipuhdistin ,2 gallonaa | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaAnaloginenultraääni Cleaner4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 min.€815.96
ELMA ULTRASONICS S15H Ultraäänipuhdistin ,5 gallonaa | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaLEDultraääni Cleaner7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 min.€1,336.02
ELMA ULTRASONICS S180H Ultraäänipuhdistin 5 gallonaa AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power ja 3 Sonic-tilaaLEDultraääni Cleaner13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1-30 min.€4,608.52
ELMA ULTRASONICS P60H Ultraäänipuhdistin 1.5 gallonaa AC6TMH 36C023 P60HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 min.€3,139.40
ELMA ULTRASONICS P70H Ultraäänipuhdistin 1.8 gallonaa | AC6TMJ 36C024 P70HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner7"8.7 "22.3 "5.4 "1-60 min.€3,359.76
ELMA ULTRASONICS P120H Ultraäänipuhdistin 3.3 gallonaa AC6TMK 36C025 P120HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 min.€5,458.20
ELMA ULTRASONICS P180H Ultraäänipuhdistin 4.7 gallonaa | AC6TML 36C026 P180HP-vaihteleva teho ja taajuus, monipuolinenDigitaalinenultraääni Cleaner13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1-60 min.€5,937.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS P30H Ultraäänipuhdistin ,7 gallonaa
€2,190.60 / yksikkö