ELKAY E1C24X24-L-24X Scullery Sink ruostumaton teräs 12 tuumaa D | AA3RYG 11U313

ELKAY E1C24X24-L-24X Scullery Sink ruostumaton teräs 12 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA3RYG Malli: E1C24X24-L-24XRistiviite: 11U313

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,361.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus43.75 "
Kokonaispituus50.5 "
kokonaisleveys25 13 / 16 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)111.13
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ELKAY WNSF81242 Astianpesuallas ilman hanaa, 27 tuumaa | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "€3,765.41
ELKAY WNSF8124LR2 Astianpesuallas ilman hanaa 72 tuuman pituus | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "€6,821.80
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF81182 Pesualtaat ilman hanaa, 27 tuumaa | AA3RXP 11U296 RNSF8118212.75 "18 "x 24"1642.25 "27 "29.75 "€3,059.98
ELKAY RNSF8118LR2 pesuallas ilman hanaa 57 tuuman pituus | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "€4,208.12
ELKAY RNSF81242 pesuallas ilman hanaa 33 tuuman pituus | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "€3,276.43
ELKAY RNSF8124LR2 Astianpesuallas ilman hanaa 63 tuuman pituus | AA3RXT 11U299 RNSF8124LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "63 "29.75 "€4,988.80
Tarjouspyyntö
ELKAY E1C16X20-0X Pesuallas ilman hanaa 21 tuuman pituus | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "€891.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY E1C24X24-L-24X Scullery Sink ruostumaton teräs 12 tuumaa D
€1,361.92 / yksikkö