ELKAY RNSF8124LR2 Astianpesuallas ilman hanaa 63 tuuman pituus | AA3RXT 11U299

ELKAY RNSF8124LR2 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 63 tuumaa

Tuote: AA3RXT Malli: RNSF8124LR2Ristiviite: 11U299
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,713.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12.75 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus42.25 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys29.75 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)57.87
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)78.11
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ELKAY WNSF81242 Astianpesuallas ilman hanaa, 27 tuumaa | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "€3,544.45
ELKAY WNSF8124LR2 Astianpesuallas ilman hanaa 72 tuuman pituus | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "€6,371.94
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF81182 Pesualtaat ilman hanaa, 27 tuumaa | AA3RXP 11U296 RNSF8118212.75 "18 "x 24"1642.25 "27 "29.75 "€2,858.19
ELKAY RNSF8118LR2 pesuallas ilman hanaa 57 tuuman pituus | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "€3,930.62
ELKAY RNSF81242 pesuallas ilman hanaa 33 tuuman pituus | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "€3,060.37
ELKAY E1C16X20-0X Pesuallas ilman hanaa 21 tuuman pituus | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "€828.56
ELKAY E1C16X20-L-18X astianpesuallas ruostumatonta terästä 12 tuumaa D | AA3RYD 11U310 E1C16X20-L-18X12 "16 "x 20"1843.75 "36.5 "25 13 / 16 "€976.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY RNSF8124LR2 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 63 tuumaa
€4,713.03 / yksikkö