EGA PRODUCTS F023 Rollng Ladder Kokoamaton kaiteen alusta 40 tuumaa Korkeus | AF4DJT 8RN76

EGA PRODUCTS F023 Rollng Ladder kokoamaton kaidetaso, 40 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF4DJT Malli: F023Ristiviite: 8RN76

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,171.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimiston tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys36 "
Pohjan leveys20 "
Pohjan leveys22 "
Kiipeilykulma60 Tutkinnot
VäriMusta
Suorittaa loppuunmaalannut
Kaiteen korkeus70 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus64 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus40 "
Alustan leveys20 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys20 "
PolkeaLiukastumisen estävä vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan leveysAlustan leveysAskeleen leveysPohjan leveysVäriKaiteen korkeusHinta
EGA PRODUCTS CA-F007 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 40 tuumaa korkeus | AF3PLQ 8AHL9 CA-F00740 "36 "20 "20 "20 "22 "Beige70 "€1,356.68
EGA PRODUCTS CA-F015 Rollng Ladder Kokoamaton kaiteen alusta 40 tuumaa Korkeus | AF3PLR 8AHM0 CA-F01540 "36 "20 "20 "20 "22 "Harmaa70 "€1,356.68
EGA PRODUCTS CA-F032 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 50 tuumaa korkeus | AF3PLT 8AHM1 CA-F03250 "44 "20 "20 "20 "23 "sininen80 "€1,648.21
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-F016 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 50 tuumaa korkeus | AF3PLU 8AHM2 CA-F01650 "44 "20 "20 "20 "23 "Harmaa80 "€1,632.32
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-F036 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 60 tuumaa korkeus | AF3PLV 8AHM9 CA-F03660 "52 "30 "30 "30 "31 "Harmaa90 "€1,859.69
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-F033 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 60 tuumaa korkeus | AF3PNH 8AK62 CA-F03360 "52 "30 "30 "30 "31 "sininen90 "€1,859.69
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS F005 Rollng Ladder Kokoamaton kaiteen alusta 30 tuumaa Korkeus | AF3QRG 8C070 F00530 "28 "20 "16 "16 "22 "Beige54 "€881.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS F023 Rollng Ladder kokoamaton kaidetaso, 40 tuuman korkeus
€1,171.13 / yksikkö