Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30RZ26 -mutterinvääntimen pyöreä 9/16 kuusio | AF9RHN

WESTWARD 30RZ26 mutterinväännin kierros 9/16 kuusio

Varastossa
Tuote: AF9RHN Malli: 30RZ26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Värikoodisininen
Kahvaergonominen
Käsittele väriäSininen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTii
Kahva materiaaliTermoplastinen vulkanisaatti
Hex14 mm
Kuusiokoko14.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11 5 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
VarsiPyöreä
Varren pituus9 1 / 16 "
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKäsittele väriäHexKuusiokokoSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 30RZ14 -mutterinväännin, pyöreä 1/2 tuuman kuusiokanta AF9RHB 30 RZ14punainenMusta / punainen12.7 mm1 / 2 "SAE€15.84
WESTWARD 30RZ24 mutterinväännin, pyöreä 1/2 tuuman kuusiokanta AF9RHM 30 RZ24sininenSininen ja musta kahva12 mm12.0mmmetrinen€15.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30RZ26 mutterinväännin kierros 9/16 kuusio
€4.83 / yksikkö