DAYTON 4HFZ1 tehostepumppu 3/4 hv 115v 7.2 ampeeria AC | AD7YVZ

DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 A AC

Varastossa
Tuote: AD7YVZ Malli: 4HFZ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tehostepumppu
Ampeeria7.2
Korkeus14 "
HP3/4
Tuloaukko1 "NPT
Pituus13 "
Maks. Tulopaine50 psi
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta40 PSI
Jännite115
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4975
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PSI Boost @ 0 GPM (40.3)
    • PSI Boost @ 10 GPM (32.1)
    • PSI Boost @ 15 GPM (25.6)
    • PSI Boost @ 20 GPM (16.5)
    • PSI Boost @ 25 GPM (2.2)
    • PSI Boost @ 5 GPM (35.1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 A AC
€1,177.18 / yksikkö