Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX AM005240T vedenalainen vedenalainen säiliötön vedenlämmitin, 4800 wattia, 20 ampeeria, 240 V | CD3WCL 481R30

EEMAX AM005240T sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 4800 wattia, 20 ampeeria, 240 V

Varastossa
Tuote: CD3WCL Malli: AM005240TRistiviite: 481R30
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
€834.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin
Ampeeria20
Oletuslämpötila105-astetta F
Syvyys4"
elementitPaljas lanka nikkelikromi
Korkeus13.75 "
Max. Virtausnopeus2 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.30 gpm
AsennusMikä tahansa suunta
Vaihe1
Painealue35 - 80 psi
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Temp. alue105 astetta 110 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM66-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM22-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM12/16 astetta F
Jännite240
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts4800
Leveys5.25 "
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX AM005240T sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 4800 wattia, 20 ampeeria, 240 V
€834.83 / yksikkö