Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED INSTRUMENTS R2000 Digitaalinen varren lämpömittari, vedenkestävä, -40 - 230 astetta. C | CD4DAD

REED INSTRUMENTS R2000 digitaalinen varsilämpömittari, vedenkestävä, -40 - 230 astetta. C

Varastossa
Tuote: CD4DAD Malli: R2000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari
näyttönestekidenäyttö
Varren pituus4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R2000 digitaalinen varsilämpömittari soveltuu lämpötilojen mittaamiseen välillä -40 - 450 astetta F (-40 - 230 astetta C) lääketieteellisissä, ravitsemis-, lääke-, T&K-, koulutus-, teollisuus- ja kaupallisissa sovelluksissa. Laitteen mukana tulee anturin suojakansi ja LR44-akku.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R2000 digitaalisessa lämpömittarissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi ja helppolukuinen 3-1/2-numeroinen LCD-näyttö.
  • Tässä ruostumattomasta teräksestä valmistetun digitaalisen varren lämpömittarissa on vettä hylkivä rakenne nesteiden lämpötilojen mittaamiseen.
  • Siinä on automaattinen sammutusmekanismi, joka sammuttaa lämpömittarin automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua akun käyttöiän säästämiseksi.
  • Tässä taskukokoisessa varsilämpömittarissa on helposti saatavilla oleva kalibrointiruuvi, joka mahdollistaa nopean lämpötilan säädön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NSF

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän REED Instruments R2000 digitaalisen varsilämpömittarin vasteaika?

A. REED Instruments R2000 digitaalisen varren lämpömittarin vasteaika on 2 sekuntia.

K. Mikä on tämän REED Instruments R2000 digitaalisen varsilämpömittarin tarkkuus?

A.

  • Lämpötiloissa alle 0 astetta F (-17.8 astetta C): +/-3.6 astetta F (2.0 astetta C)
  • 0 - 230 astetta F (-17.8 - 110 astetta C): +/-1 astetta F (0.5 astetta C)
  • Yli 230 astetta C:n lämpötiloissa: +/-110 F (3.6 C)

K. Kuinka kalibroida tämä REED Instruments R2000 digitaalinen varsilämpömittari?

A.

  • Täytä jäämurska astiaan. Täytä astiaan vettä, kunnes jää on täysin veden alla. Lisää jäätä, kunnes se on tiiviisti pakattu astian pohjalle.
  • Työnnä lämpömittarin varsi säiliöön antamatta sen koskettaa säiliön pohjaa. Anna lämpötilan tasaantua noin 3-5 minuuttia.
  • Jos yksikkö ei osoita 32 astetta F (0 astetta C), käännä kalibrointiruuvia hitaasti oikealle nostaaksesi lämpötilaa tai vasemmalle laskeaksesi lämpötilaa tasapäisellä ruuvimeisselillä, kunnes lämpömittari näyttää 32 astetta F (0 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED-INSTRUMENTIT R2222 Digitaalinen varren lämpömittari, maksimi / min ja tietojen pito, -40 - 250 astetta. C | CD4DAF R2222€24.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R2000 digitaalinen varsilämpömittari, vedenkestävä, -40 - 230 astetta. C
€31.92 / yksikkö