Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406

EEMAX EX190TC ML Sähkösäiliötön vedenlämmitin 19000w

Varastossa
Tuote: AA6TEF Malli: EX190TC MLRistiviite: 14U406
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
€959.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC80
Syvyys3"
elementitKaksoisvarasäiliö
Korkeus10 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.30 gpm
AsennusPystysuora
Vaihe1
Painealue40 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue105 astetta 110 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM86.5-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM52-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM32.4-astetta F
Jännite240 VAC
Vesiliitäntä3/4 "MNPT
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts19,000
Leveys10.5 "
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu (käyttöpiste)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50
EEMAX EX180T3 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC18,00015.25 "€2,118.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX EX190TC ML Sähkösäiliötön vedenlämmitin 19000w
€959.90 / yksikkö