VESTIL FMDDL-3000 haarukkaasennettu rumpunostin, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7TER

VESTIL FMDDL-3000 haarukkaasennettu rumpunostin, 3000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TER Malli: FMDDL-3000

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,045.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko3000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys47 "
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliTeräs
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
RumpukokoMikä tahansa koko
Rumputyyppiavoin
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille6.75 "
Fork Pocket Center24.25 "
Korkeus37 "
SisältääTurvaketju
Pituus47 "
Lift-tyyliDual
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiAkku
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.4
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDDL-1700 haarukkaasennettu rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua | AG7TEQ FMDDL-1700AkkuMuovi, TeräsSuljettu, aukiMikä tahansa koko1500 lbs.Nostaa2€2,698.90
VESTIL FMDDL-4000 haarukkaasennettu rumpunostin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7TET FMDDL-4000AkkuKuitua, muovia, terästäSuljettu, aukiMikä tahansa koko4000 lbs.Nostaa2€9,425.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDDL-3000 haarukkaasennettu rumpunostin, 3000 Lb. Kapasiteetti
€7,045.84 / yksikkö