Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405

EEMAX EX160TC sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w

Varastossa
Tuote: AA6TEE Malli: EX160TCRistiviite: 14U405

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€825.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC58
Syvyys3"
elementitKaksoisvarasäiliö
Korkeus10 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.75 gpm
AsennusPystysuora
Vaihe1
Painealue40 - 150 psi
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Temp. alue100 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM72.8-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM43.7-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM27.3-astetta F
Jännite277 VAC
Vesiliitäntä3/4 "MNPT
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts16,000
Leveys10.5 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu (käyttöpiste)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50
EEMAX EX180T3 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC18,00015.25 "€2,118.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX EX160TC sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w
€825.47 / yksikkö