Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING SD-CT-kanavantunnistin, 230V

Varastossa
Tuote: AA8AMY Malli: SD-CTRistiviite: 16X428

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Hälytysvirta124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac
Ympäristön lämpötila Alue-4 - 158 F
Syvyys1-7 / 8 "
Korkeus5.45 "
Pituus5 13 / 16 "
Asennuspinta
Valmiustila Nykyinen77.9 mA @ 24 Vdc; 79mA @ 120Vac; 34.5mA @ 220Vac
Jännite24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytys Aux. Ota yhteyttä @ 250V (10A)
    • Hälytys Aux. Ota yhteyttä @ 30VDC (10A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaYmpäristön lämpötila AlueKorkeusPituusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING SD-CJ Kanavailmaisimen ohjain, 230V | AA8AMX 16X427 SD-CJ124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€167.50
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ Kanavailmaisimen ohjain, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJ35 mA-20 - 158 F5.437 "14.5 "20-31 VDC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC€332.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-CT-kanavantunnistin, 230V
€172.80 / yksikkö