EDWARDS SIGNALING Kanavanilmaisinohjaimet


Suodattaa
Syvyys: 1-7 / 8 " , Suorittaa loppuun: Kirkas muovi , Asennus: pinta , Tyyppi: valokennoja
TyyliMalliHälytysvirtaYmpäristön lämpötila AlueKorkeusPituusJänniteHinta (ei alv)
A
SD-4WJ
35 mA-20 - 158 F5.437 "14.5 "20-31 VDC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC€317.06
A
SD-CT
124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€166.62
A
SD-CJ
124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€159.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?