Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING SD-4WJ-kanavatunnistin, 230V

Varastossa
Tuote: AA9RRB Malli: SD-4WJRistiviite: 1EYB5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Ilman nopeus100 - 4000 XNUMX FPM
Hälytysvirta35 mA
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 158 F
Syvyys1-7 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas muovi
Korkeus5.437 "
Kosteusalue20 - 95% suhteellinen kosteus
Pituus14.5 "
Asennuspinta
Valmiustila Nykyinen25 XNUMX uA
Valmiustila (mA)25
Tyyppivalokennoja
Jännite20-31 VDC, 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 220/240 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8531100025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaYmpäristön lämpötila AlueKorkeusPituusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING SD-CJ Kanavailmaisimen ohjain, 230V | AA8AMX 16X427 SD-CJ124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€167.50
EDWARDS SIGNALING SD-CT Kanavailmaisimen ohjain, 230V | AA8AMY 16x428 SD-CT124.3 mA @ 24 Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 - 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€172.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-4WJ-kanavatunnistin, 230V
€332.42 / yksikkö