Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED -majakka, NEMA4X, magenta

Varastossa
Tuote: AD4BJY Malli: 94PLEDMM24ADBRistiviite: 40Z976

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,030.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriMagenta
Nykyinen piirretty0.700 A AC, 0.550 A DC
Halkaisija7.75 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus8.25 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppiLED
Linssisuunnittelufresnel
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPutki
Käyttölämpötila.-31 - 150.8 astetta F
Virtalähde24 VAC/DC
ArvosanaIP66, NEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)21.91
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHalkaisijaLiiteKorkeusVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED-majakka, NEMA4X, keltainen | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBKeltainen0.700 A AC, 0.550 A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,007.99
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Sininen | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBsininen0.700 A AC, 0.550 A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,034.83
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED-majakka, NEMA4X, vihreä | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBVihreä0.700 A AC, 0.550 A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED-majakka, NEMA4X, punainen | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBpunainen0.700 A AC, 0.550 A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,033.42
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, valkoinen | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBValkoinen0.700 A AC, 0.550 A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED-majakka, NEMA4X, keltainen | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABKeltainen0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.28
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB120AB LED Beacon, NEMA4X, Sininen | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABsininen0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED -majakka, NEMA4X, magenta
€1,030.75 / yksikkö