DRI-EAZ F203-A -ilmankuivain 132pt 115V 60Hz | AD6VLN 4AYF4

DRI-EAZ F203-A palauttava ilmankuivain 132pt 115V 60Hz

Varastossa
Tuote: AD6VLN Malli: F203-ARistiviite: 4AYF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,302.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRestaurointi kannettava ilmankuivain
Ympäristön lämpötila Alue33 astetta 100 astetta F
Ampeeria6.4
Cabinet MateriaaliPolyeteeni Rotomolded
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 60% suhteellinen kosteus85 pt
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 90% suhteellinen kosteus132 pt
Värisininen
Sulatuksen tyyppiKuuman kaasun ohitus
Syvyys19.5 "
Puhaltimen CFM227 cfm
Tuulettimen nopeus1
SuodattaaKorkea ilmavirta
Korkeus32 "
Kosteusalue45 - 99 suhteellinen kosteus
Hz60
Maks. Hissi20 ft.
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Pyörän lukumäärä2
Virtajohdon pituus25ft.
Kylmäaineen lataus16 oz.
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115V
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8479891000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F203-A palauttava ilmankuivain 132pt 115V 60Hz
€2,302.22 / yksikkö