Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-731 Käsineet, leikatut, harmaat / vihreät 10 | AD6MPZ 46C470

ANSELL 74-731 Käsineet viiltoa kestävä harmaa/vihreä 10

Varastossa
Tuote: AD6MPZ Malli: 74-731Ristiviite: 46C470

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet, leikkauskestävät
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit5000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 3000
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriHarmaa / vihreä
LäimäysJoustava
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliDyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri
PalmumateriaaliDyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri
LävistyskestäväEi
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116999530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 74-731 Käsineet, leikatut, harmaat / vihreät 7 | AD6MPW 46C467 74-7317€18.35
ANSELL 74-731 Käsineet, leikatut, harmaat / vihreät 8 | AD6MPX 46C468 74-7318€18.35
ANSELL 74-731 Käsineet leikatut harmaa/vihreä 9 | AD6MPY 46C469 74-7319€18.35
ANSELL 74-731 Käsineet Leikkauksenkestävä Harmaa/Vihreä 11 | AD6MQA 46C471 74-73111€18.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-731 Käsineet viiltoa kestävä harmaa/vihreä 10
€12.09 / yksikkö