Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA RPH-240-A sähköinen infrapunalämmitin 5460 Btuh 240v | AD2XRB 3WA96

FOSTORIA RPH-240-A sähköinen infrapunalämmitin 5460 Btuh 240v

Varastossa
Tuote: AD2XRB Malli: RPH-240-ARistiviite: 3WA96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe6.70
Säteen malli30 Tutkinnot
BtuH-lähtö5460
JohtotyyppiLangallinen
Suorittaa loppuunViljaviiva
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 13 12
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 15 14
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)X 10 10
Korkeus4.5 "
KoteloRuostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus24 "
AsennustyyppiKatto
Lamppujen määrä1
Vaihe1
Jännite240
Watts1600
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1010
Toimitettu watti / neliö-Ft. 127
Toimitettu watti / neliö-Ft. 815
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA RPH-240-A sähköinen infrapunalämmitin 5460 Btuh 240v
€405.22 / yksikkö