Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, sininen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AA7PUL Malli: 94B-N5Ristiviite: 16G514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€783.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
Värisininen
Nykyinen piirretty0.1 A vaihtovirta
Halkaisija8 1 / 16 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus7.875 "
KoteloValuteräs
Lampun käyttöikä3000 hr.
lampun tyyppiStrobe-putki
Linssisuunnittelufresnel
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho800,000 Candela
Asennus3/4 "NPT-putki
Virtalähde120 VAC
ArvosanaSäänkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.97
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeuslampun tyyppiValotehoHinta
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Heavy Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-punainen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€888.22
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUK 16G513 94A-N5-Keltainen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€825.96
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe Light, vihreä, 120VAC, 3/4 tuuman johto | AA7PUM 16G515 94G-N5-Vihreä-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€826.25
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Heavy Duty Strobe Light, kirkas, 120VAC, 3/4 tuuman putki | AA7PUN 16G516 94C-N5-Poista valinta-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€782.01
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halkaisija. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-punainen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€1,002.88
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-Keltainen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€959.53
EDWARDS SIGNALING 94DFB-N5 Heavy Duty Strobe Light, sininen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halkaisija. | AA7PUR 16G519 94DFB-N5-sininen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€988.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, sininen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk.
€783.08 / yksikkö