Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE FTS-W kaksoispinnoitettu teippi 3 / 4In x 12 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA6XXU 15D691

TAPECASE FTS-W kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 12 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6XXU Malli: FTS-WRistiviite: 15D691

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Pituus12 "
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliPolyeteenivaahto
Suorituskyky Temp.-20 - 212 astetta F
ShapeSuorakulmio
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus90 paunaa / tuumaa
Paksuus67 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.ShapeVetolujuusPaksuusHinta
TAPECASE FTS-W kaksoispinnoitettu nauha 1/2 tuumaa x 12 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA6XXR 15D689 FTS-W1 / 2 "Valkoinen12 "Polyeteenivaahto-20 - 212 astetta FSuorakulmio90 paunaa / tuumaa67 milj.€42.22
TAPECASE FTS -W kaksoispinnoitettu teippi 1/4 tuumaa x 12 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus AA6XXT 15D690 FTS-W1 / 4 "Valkoinen12 "Polyeteenivaahto-20 - 212 astetta FSuorakulmio90 paunaa / tuumaa67 milj.€23.06
TAPECASE TC485 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuumaa x 49 jalkaa AA6XZU 15D738 TC4851"Läpikuultava49ft.Kumihartsi32 astetta 105 astetta FJatkuva rulla43 paunaa / tuumaa16 milj.€57.88
TAPECASE TC485 kaksoispinnoitettu teippi, 1 tuumaa x 32 jalkaa AA6XZV 15D739 TC4851"Läpikuultava32ft.Kumihartsi32 astetta 105 astetta FJatkuva rulla43 paunaa / tuumaa32 milj.€62.42
TAPECASE TC485 kaksoispinnoitettu nauha 1/2 tuumaa x 49 jalkaa AA6XZW 15D740 TC4851 / 2 "Läpikuultava49ft.Kumihartsi32 astetta 105 astetta FJatkuva rulla43 paunaa / tuumaa16 milj.€26.41
TAPECASE TC485 kaksoispinnoitettu nauha 1/2 tuumaa x 32 jalkaa | AA6XZX 15D741 TC4851 / 2 "Läpikuultava32ft.Kumihartsi32 astetta 105 astetta FJatkuva rulla43 paunaa / tuumaa32 milj.€31.76
TAPECASE TC485 kaksoispinnoitettu teippi 3/4 tuumaa x 49 jalkaa AA6XZY 15D742 TC4853 / 4 "Läpikuultava49ft.Kumihartsi32 astetta 105 astetta FJatkuva rulla43 paunaa / tuumaa16 milj.€47.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE FTS-W kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 12 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€64.60 / yksikkö