MAIN FILTER INC. Vaihtohydrauliikkasuodattimet, lasi, 1 mikronia, Buna-tiiviste


Suodattaa
Alatunnus: 2.618 " , alhainen OD: 6.083 " , Kapasiteetti: 236.21 , Puristuspaine: 102 , Halkeilupaine: 102 PSI , Suodata media: Lasi , Suodattimen luokitus: 1 , Suodattimen koko: 3192 neliömetriä Tuumaa , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 1 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Ylätunnus: 2.618 " , Top OD: 6.083 "
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
MF0609267
17.99€117.20
Tarjouspyyntö
A
MF0600056
17.99 "€117.20
Tarjouspyyntö
B
MF0609300
35.82€255.78
Tarjouspyyntö
B
MF0600091
35.82€255.78
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?