EDWARDS SIGNALING 93DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, Oranssi, 120VAC, 0.1A Luokitus | CF4PAG

EDWARDS SIGNALING 93DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 0.1A

Tuote: CF4PAG Malli: 93DFA-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.1A
Halkaisija8-1 / 16 "
Flash-nopeus minuutissa50 Dfpm
Korkeus7-3 / 16 "
lampun tyyppiXenon
Valoteho1100000 CD
ValonlähdeKaksinkertainen vilkkuva strobo
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeuslampun tyyppiValotehoHinta
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Heavy Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-punainen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€888.22
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUK 16G513 94A-N5-Keltainen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€825.96
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, sininen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUL 16G514 94B-N5-sininen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€783.08
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe Light, vihreä, 120VAC, 3/4 tuuman johto | AA7PUM 16G515 94G-N5-Vihreä-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€826.25
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Heavy Duty Strobe Light, kirkas, 120VAC, 3/4 tuuman putki | AA7PUN 16G516 94C-N5-Poista valinta-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€782.01
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halkaisija. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-punainen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€1,002.88
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-Keltainen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€959.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 93DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 0.1A