EDWARDS SIGNALING 92G-R5 Strobe Light, vihreä, 240VAC, 5 5/8 tuumaa halkaisija. | CF4NYY

EDWARDS SIGNALING 92G-R5 Strobe Light, vihreä, 240 VAC, 5 5/8 tuumaa halk.

Tuote: CF4NYY Malli: 92G-R5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
VäriVihreä
Halkaisija5-5 / 8 "
Korkeus6-1 / 4 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeFlash Strobe
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite240 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiVäriPutken kokoValotehoAsennusArvosanaJänniteNykyinen arvosteluHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 94DV2R-N5 Strobe Light, punainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5Strobe-putkipunainen-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€999.48
EDWARDS SIGNALOINTI 94DV2A-N5 Strobe Light, oranssi, 120 VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5Strobe-putkiKeltainen-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€1,019.51
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Strobe Light, sininen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halkaisija. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5Strobe-putkisininen-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€917.49
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Strobe Light, vihreä, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halkaisija. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5Strobe-putkiVihreä-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€1,038.42
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobe Light, kirkas, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5Strobe-putkiPoista valinta-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€1,046.50
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Strobe Light, punainen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5Strobe-putkipunainen--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€550.59
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobe Light, Vihreä, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5Strobe-putkiVihreä--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€503.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92G-R5 Strobe Light, vihreä, 240 VAC, 5 5/8 tuumaa halk.