EDWARDS SIGNALING Strobo valot


Suodattaa
Nykyinen piirretty: 0.1 A vaihtovirta , Vilkkuu minuutissa: 65 , Lampun käyttöikä: 3000 hr. , Linssin suunnittelu: fresnel , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Virtalähde: 120 VAC
TyyliMallilampun tyyppiVäriPutken kokoValotehoAsennusArvosanaJänniteNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
98BR-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
Tarjouspyyntö
B
98BB-FY
-sininen1 / 2 "---36 VDC--
Tarjouspyyntö
C
98BM-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
Tarjouspyyntö
D
98BG-FY
-Vihreä1 / 2 "---36 VDC--
Tarjouspyyntö
E
105 HISTB-R5
-sininen----240 VAC--
Tarjouspyyntö
F
96DV2B-N5
-sininen1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
G
94M-R5
--3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
H
94A-R5
-Keltainen3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
C
96BC-R5
--1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
I
105HISTC-R5
------240 VAC--
Tarjouspyyntö
J
96DV2G-N5
-Vihreä1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
D
98BG-G1
-Vihreä1 / 2 "---24 VDC--
Tarjouspyyntö
K
93DFC-R5
--3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
L
94B-R5
-sininen3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
M
94DV2M-N5
------120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
C
96BM-R5
--1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
C
98 eKr.-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
Tarjouspyyntö
N
105HISTA-R5
-Keltainen----240 VAC--
Tarjouspyyntö
O
92R-R5
------240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
P
105HISTM-N5
------120 VAC--
Tarjouspyyntö
P
105HISTM-R5
------240 VAC--
Tarjouspyyntö
C
98BM-E1
--1 / 2 "---12 VDC--
Tarjouspyyntö
D
96BG-R5
-Vihreä1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
Q
92C-R5
------240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
R
94G-R5
-Vihreä3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
S
92M-R5
------240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
T
96DV2C-N5
--1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
U
92G-R5
-Vihreä----240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
V
105HISTR-R5
------240 VAC--
Tarjouspyyntö
M
94C-R5
--3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
B
96BB-R5
-sininen1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
C
98BM-G1
--1 / 2 "---24 VDC--
Tarjouspyyntö
M
94DV2C-N5
Strobe-putkiPoista valinta-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€950.71
R
94DV2G-N5
Strobe-putkiVihreä-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€950.71
I
105HISTC-N5
Strobe-putkiPoista valinta--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€577.64
H
94DV2A-N5
Strobe-putkiKeltainen-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€1,019.51
L
94DV2B-N5
Strobe-putkisininen-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€917.49
V
105HISTR-N5
Strobe-putkipunainen--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€561.83
W
105HISTG-N5
Strobe-putkiVihreä--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€547.50
N
105HISTA-N5
Strobe-putkiKeltainen--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€668.13
E
105HISTB-N5
Strobe-putkisininen--pintaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III--€580.44
X
94DV2R-N5
Strobe-putkipunainen-800,000 Candela3/4 "NPT-putkiDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X--€999.48
Y
102LS-ST-N5
Xenon-----120 VAC0.12A-
Tarjouspyyntö
Z
91B-A
XenonKeltainen-300000 CD--12 VDC--
Tarjouspyyntö
G
94DFM-N5
Xenon-----120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
A1
93R-R5
Xenon--800000 CD--240 VAC 50/60 Hz: ssä0.05A-
Tarjouspyyntö
B1
93M-R5
Xenon-3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
Z
91B-G
XenonVihreä-300000 CD--12 VDC--
Tarjouspyyntö
Z
91B-B
Xenonsininen-300000 CD--12 VDC--
Tarjouspyyntö
C1
93B-R5
Xenonsininen3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
D1
93A-R5
XenonKeltainen-800000 CD--240 VAC 50/60 Hz: ssä0.05A-
Tarjouspyyntö
E1
92PLCA-N5
XenonKeltainen1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
S
92PLCM-N5
Xenon--1400000 CD--120 VAC 50/60 Hz: ssä0.1A-
Tarjouspyyntö
F1
92PLCB-N5
Xenonsininen-1400000 CD--120 VAC 50/60 Hz: ssä0.1A-
Tarjouspyyntö
C
98BC-G1
Xenon--300000 CD--24 VDC0.3A-
Tarjouspyyntö
Z
91B-R
Xenon--300000 CD--12 VDC--
Tarjouspyyntö
B
98BB-G1
Xenonsininen-300000 CD--24 VDC0.3A-
Tarjouspyyntö
G1
96DV2A-N5
XenonKeltainen----120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
H1
98BA-G1
XenonKeltainen----24 VDC--
Tarjouspyyntö
Q
92PLCC-N5
Xenon-1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
H1
98BA-FY
XenonKeltainen-300000 CD--36 VDC0.3A-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?