DAYTON Yleiskäyttöiset moottorit, 1/2 hv, ODP -kotelo


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56HCZ , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 1.5 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.125 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaPalvelukerroinMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
31TU26
1701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Avaa tippuminen174086.5%13.25 "€555.41
B
31TU35
1701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen174086.5%13.125 "€585.98
A
31TU25
3001-36004.2-3.8/1.910.25 "1.15Avaa tippuminen345085.5%13.25 "€509.32
B
31TU34
3001-36004.2-3.9/1.910.75 "1.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen351084.0%13.125 "€570.65

Yleiskäyttöiset moottorit, 1/2 hv, ODP -kotelo

Daytonin yleiskäyttöisiä moottoreita käytetään kompressoreiden, puhaltimien, kuljettimien, pumppujen, materiaalinkäsittelyn ja työstökoneiden kanssa. Näissä laitteissa on avoimet tippatiiviit (ODP) kotelot, joissa on tuuletetut aukot, jotka mahdollistavat virtauksen suoraan moottorin käämien yli lämmön haihduttamiseksi jatkuvan toiminnan vuoksi. Niihin kuuluu akselitiivisteitä akselin laakereiden tiivistämiseen pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta samalla kun säilytetään voitelu. Näissä moottoreissa on teräsrakenne 3-vaihemoottorilla, jotta ne toimivat suuremmalla vääntömomentilla ja tehokkaammalla kuin yksivaihemalleilla, joilla on samat tehot (hv), nopeudet (rpm) ja runkokoot. Valitse laajasta valikoimasta näitä yleiskäyttöisiä AC-moottoreita, jotka ovat saatavana vaaka- ja kaikissa kulmissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?