EDWARDS SIGNALING 869DSTRC-G1 Horn/Strobe, kirkas, 24VDC

Tuote: CF4NUP Malli: 869DSTRC-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitorvi Strobe

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tuuman koko | AA7QHQ 16G823 6536-G5--82 dB @ 10 jalkaa24 VAC/DC€173.39
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-15-R Torvi/vilkkuvalo | CF4MRA 2452THS-15-R-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-30-R Torvi/vilkkuvalo | CF4MRB 2452THS-30-R-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-30-W Torvi/vilkkuvalo | CF4MRC 2452THS-30-W-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, Amber, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Keltainen----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, Sininen, 24VAC/DC, 0.125A Luokitus | CF4NQW 6536B-G5sininen0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini, Vihreä, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Vihreä----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869DSTRC-G1 Horn/Strobe, kirkas, 24VDC