TEMPSET TECH 700-086 Ppv Puhallin Dd Kaasu 16 tuumaa Honda G x 160 | AF4QNW 9G412

TEMPSET TECH 700-086 Ppv tuuletin Dd kaasu 16 tuumaa Honda G x 160

Varastossa
Tuote: AF4QNW Malli: 700-086Ristiviite: 9G412

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,117.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmapuhallin
Ilmavirta12,008 cfm
VäriKeltainen / Musta
Syvyys19.75 "
Moottorin merkkiHonda GX160
Vapaa ilma12,008 cfm
Korkeus21.25 "
HP5.5
Suurin virtaus vapaassa ilmassa12,008 cfm
Moottori HP5.5
Moottorin kierrosluku4060
Virtalähdekaasu
RPM3725
Koko16 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuIlmavirtaAmpeeriaVirtalähdeRPMKokoJänniteLeveysHinta
TEMPSET TECH 700-024 Ppv Puhallin Dd Kaasu 18 tuumaa Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1 700-024400614,773 cfm-kaasu376518 "120V22.5 "€6,886.78
TEMPSET TECH 700-056 Ppv Tuuletin Puhallin Yksinopeuksinen Sähköinen 18in | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16Asähköinen175018 "115V22.25 "€6,580.07
TEMPSET TECH 700-099 Ppv Puhallin Ruostumaton teräs Sähkö 16in | AF6CJN 9WL42 700-099345011,804 cfm18.2Asähköinen345016 "115V18.5 "€6,626.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-086 Ppv tuuletin Dd kaasu 16 tuumaa Honda G x 160
€6,117.67 / yksikkö