Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7QHQ Malli: 6536-G5Ristiviite: 16G823

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitorvi Strobe
Nykyinen piirretty175 mA @ 24 V AC, 125 mA @ 24 V DC
Korkeus4.5 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloSuunniteltu kestomuovi
Linssin väriPoista valinta
Valoteho50 CP
Äänitaso82 dB @ 10 jalkaa
Jännite24 VAC/DC
Leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-15-R Torvi/vilkkuvalo | CF4MRA 2452THS-15-R-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-30-R Torvi/vilkkuvalo | CF4MRB 2452THS-30-R-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-30-W Torvi/vilkkuvalo | CF4MRC 2452THS-30-W-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, Amber, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Keltainen----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, Sininen, 24VAC/DC, 0.125A Luokitus | CF4NQW 6536B-G5sininen0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini, Vihreä, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Vihreä----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536R-G5 Horn/Strobe Mini, punainen, 24VAC/DC | CF4NQY 6536R-G5-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tuumaa
€173.39 / yksikkö