EDWARDS SIGNALING 592Y ensisijainen muuntaja, 240 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tuuman koko | CF4NQK

EDWARDS SIGNALING 592Y -muuntaja, 240 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tuumaa

Tuote: CF4NQK Malli: 592Y
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Ulottuvuus2-1/4" x 2-1/2" x 2-1/8"
Taajuus50 / 60 Hz
Power Rating10/10/20VA
Ensiöjännite240 VAC
Toisiojännite8 / 16 / 24V
StandardiUL, CSA -hyväksyntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjännitePower RatingToisiojänniteVA-luokitusLeveysHinta
EDWARDS SIGNALING 590 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tuuman koko | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "€30.92
EDWARDS SIGNALING 591 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tuuman koko | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "€24.44
EDWARDS SIGNALING 592 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tuuman koko | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 VAC--10 8/16 VAC, 20 24 VAC2.5 "€36.86
EDWARDS SIGNALING 596 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tuuman koko | AA6TRA 14W015 5966/12/18 VAC--10 6 VAC, 15 12/18 VAC2.5 "€34.55
EDWARDS SIGNALING 598 Primary Transformer, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tuuman koko | AA6TRB 14W016 5988/16/24 VAC--20 8 VAC, 30 16/24 VAC2.94 "€43.58
EDWARDS SIGNALING 599 Ensisijainen muuntaja, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tuumaa Koko | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "€47.18
EDWARDS SIGNALING 590Y ensisijainen muuntaja, 240 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tuuman koko | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 592Y -muuntaja, 240 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tuumaa