EDWARDS SIGNALING Ensisijaiset muuntajat


Suodattaa
Syvyys: 2.25 " , Kotelon luokitus: Ei arvioitu , Kotelon tyyppi: avoin , Korkeus: 2.13 " , Hz: 50/60 , Tulojännite: 120 VAC , Asennus: Jalka , vaihe: 1 , Ensisijainen jännite: 240 VAC , Temp. Nousu: Ei arvioitu
TyyliMalliLähtöjännitePower RatingToisiojänniteVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A
592Y
-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
Tarjouspyyntö
B
598Y
-20/30/30VA8 / 16 / 24V---
Tarjouspyyntö
C
599Y
-40VA24V---
Tarjouspyyntö
D
590Y
-5VA10V---
Tarjouspyyntö
E
596
6/12/18 VAC--10 6 VAC, 15 12/18 VAC2.5 "€34.55
B
598
8/16/24 VAC--20 8 VAC, 30 16/24 VAC2.94 "€43.58
A
592
8/16/24 VAC--10 8/16 VAC, 20 24 VAC2.5 "€36.86
D
590
10 VAC--52.31 "€30.92
F
591
16 VAC--102.31 "€24.44
C
599
24 VAC--402.94 "€47.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?