PETERSEN PRODUCTS 113-sarjan korkean laajennuksen putkitulppa


Suodattaa
Maks. Lämpötila: 200 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta (ei alv)
A
113-002
1"4.38 "2"35 ft€204.27
B
113-005
1.5 "8.5 "5"35 ft€272.43
C
113-004
1.25 "7.5 "4"35 ft€243.22
D
113-006
1.65 "10.3 "6"35 ft€300.01
C
113-008
2"11.25 "8"35 ft€363.49
C
113-010
2"15 "10 "35 ft€431.65
E
113-012
2.5 "18.75 "12 "29 ft€507.91
A
113-015
2.5 "24.38 "15 "29 ft€668.56
E
113-016
3"26.5 "16 "29 ft€785.40
F
113-018
3.5 "30 "18 "25 ft€970.39
F
113-020
4"33.75 "20 "23 ft€1,100.21
F
113-024
4"39.1 "24 "11 ft€1,291.69
F
113-026
4.5 "42 "26 "11 ft€1,479.93
G
113-034
5"54 "34 "10 ft€2,453.56
F
113-036
5"57.3 "36 "10 ft€2,886.83
F
113-032
5"54 "32 "10 ft€2,260.46
F
113-033
5"55.2 "33 "10 ft€2,260.46
F
113-030
5"49.8 "30 "10 ft€1,965.12
G
113-042
6"67.5 "42 "10 ft€3,511.58
F
113-044
6"74 "44 "7 ft€3,681.97
F
113-048
6"78 "48 "7.5 ft€4,006.51
G
113-054
6"87.75 "54 "6 ft€6,684.01
F
113-060
7"97.8 "60 "5.2 ft€7,933.51
F
113-066
7"108 "66 "3.5 ft€8,478.75
F
113-072
7"118 "72 "2.3 ft€9,369.63
G
113-084
8"138.3 "84 "1.2 ft€10,797.63
G
113-090
9"148.5 "90 "1.2 ft€15,933.56
A
113-096
10 "144 "96 "1.2 ft€17,827.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?