Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 Sävygeneraattori, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AA7QAW Malli: 5540M-24N5Ristiviite: 16G665

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,559.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänigeneraattori
Ampeeria0.36A
VäriHarmaa
desibeliä110db
Syvyys3.5 "
Korkeus4"
Kotelosinkkiseos
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennus1/2 "johto tai pinta
Käyttölämpötila.-31 - 104 astetta F Vaaralliset sijainnit, -40 - 151 astetta F Vaarattomat paikat
Jännite120 VAC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ Tone Generator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tuuman koko | AA7QAX 16G666 5540M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC24 VAC/DC€1,540.56
EDWARDS SIGNALING 5540M-120N5 äänigeneraattori, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tuuman koko | CF4NMV 5540M-120N5---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 äänigeneraattori, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tuuman koko | CF4NMW 5540M-120Y6---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5540M-24Y6 äänigeneraattori, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tuuman koko | CF4NMX 5540M-24Y6---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24N5 äänigeneraattori, 120 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tuuman koko | CF4NMZ 5540MV-24N5---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24Y6 Äänigeneraattori, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 Sävygeneraattori, 120 VAC
€1,559.63 / yksikkö