VESTIL FLOW-sarjan kartonkivirtaustelineet


Suodattaa
Säädettävät lisäykset: 2" , Kulma: 3 astetta , Kapasiteetti: 5000 lbs. , Kapasiteetti per hylly: 750 lbs. , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 14 ga. , Materiaali: Teräs , Max. Kapasiteettitaso: 1000 lbs. , Kokonaiskorkeus: 84 " , Kokonaisleveys: 96 " , Rullaradat: 4 per taso
TyyliMalliTasojen lukumääräKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A
VIRTA-3-3
336 "€2,049.85
B
VIRTA-4-3
348 "€2,126.81
C
VIRTA-3-4
436 "€2,072.83
Tarjouspyyntö
D
VIRTA-4-4
448 "€2,173.87
E
VIRTA-3-5
536 "€2,033.75
F
VIRTA-4-5
548 "€2,229.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?