Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 931201212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 12 tuuman leveys | AH4XTL 35PP61

DIAMABRUSH 931201212 Hiomalaikan ruskea 3 tuumaa halkaisija 12 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4XTL Malli: 931201212Ristiviite: 35PP61
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
€579.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalevy
Lohkon koko12 "
VäriRusketus
Halkaisija3"
sisu50
Pituus12 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoPituusLeveysHinta
DIAMABRUSH 931301212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 13 tuuman leveys | AH4XTM 35PP62 93130121213 "13 "13 "€598.24
DIAMABRUSH 931491212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 14 tuuman leveys | AH4XTN 35PP63 93149121214 "14 "14 "€557.63
DIAMABRUSH 931501212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 15 tuuman leveys | AH4XTP 35PP64 93150121215 "15 "15 "€622.60
DIAMABRUSH 931601212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 16 tuuman leveys | AH4XTQ 35PP65 93160121216 "16 "16 "€579.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 931201212 Hiomalaikan ruskea 3 tuumaa halkaisija 12 tuumaa leveys
€579.29 / yksikkö