Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 3 11/16 tuumaa syvyys | AA7PWZ 16G572

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 3 11/16 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AA7PWZ Malli: 340-6G5Ristiviite: 16G572

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€274.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria0.350A
VäriHarmaa
desibeliä92 dB @ 10 jalkaa
Syvyys2-29 / 32 "
Korkeus6"
KoteloTeräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennuspinta
Jännite24 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaKorkeusJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrating Bell, 4 tuuman koko, 24VAC, 0.31A Luokitus | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€239.44
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 värinäkello, 4 tuuman koko, 120 VAC, 2 13/22 tuumaa syvyys | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-€287.04
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Vibrating Bell, 10 tuuman koko, 24VAC, 0.35A Luokitus | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 värinäkello, 10 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuumaa syvyys | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 värinäkello, 10 tuuman koko, 240 VAC, 0.35 A Luokitus | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Vibrating Bell, 4 tuuman koko, 12VAC, 0.62A Luokitus | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-4FM värinäkello, 4 tuuman koko, 16 VAC, 0.46 A Luokitus | CF4NAT 340-4 FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 3 11/16 tuuman syvyys
€274.43 / yksikkö