EDWARDS SIGNALING 340-10N5 värinäkello, 10 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuumaa syvyys | CF4NAP

EDWARDS SIGNALING 340-10N5 tärisevä kello, 10 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuuman syvyys

Tuote: CF4NAP Malli: 340-10N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Syvyys4-13 / 16 "
Halkaisija10-1 / 2 "
StandardiUL 464, CSFM, FM
Jännitearvot120 VAC 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaKorkeusJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrating Bell, 4 tuuman koko, 24VAC, 0.31A Luokitus | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€239.44
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 värinäkello, 4 tuuman koko, 120 VAC, 2 13/22 tuumaa syvyys | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-€287.04
EDWARDS SIGNALING 340-6G5 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 3 11/16 tuumaa syvyys | AA7PWZ 16G572 340-6G56"0.350A-2-29 / 32 "-6"24 VAC-€274.43
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Vibrating Bell, 10 tuuman koko, 24VAC, 0.35A Luokitus | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 värinäkello, 10 tuuman koko, 240 VAC, 0.35 A Luokitus | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Vibrating Bell, 4 tuuman koko, 12VAC, 0.62A Luokitus | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-4FM värinäkello, 4 tuuman koko, 16 VAC, 0.46 A Luokitus | CF4NAT 340-4 FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-10N5 tärisevä kello, 10 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuuman syvyys