Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrating Bell, 4 tuuman koko, 24VAC, 0.31A Luokitus | AA7PWX 16G570

EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Värinäkello, 4 tuuman koko, 24 VAC, luokitus 0.31A

Varastossa
Tuote: AA7PWX Malli: 340-4G5Ristiviite: 16G570

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria0.250A
VäriHarmaa
desibeliä88 dB @ 10 jalkaa
Syvyys2-15 / 32 "
Korkeus4"
KoteloTeräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennuspinta
Jännite24 VAC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)13.65
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaKorkeusJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 värinäkello, 4 tuuman koko, 120 VAC, 2 13/22 tuumaa syvyys | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-€287.04
EDWARDS SIGNALING 340-6G5 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 3 11/16 tuumaa syvyys | AA7PWZ 16G572 340-6G56"0.350A-2-29 / 32 "-6"24 VAC-€274.43
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Vibrating Bell, 10 tuuman koko, 24VAC, 0.35A Luokitus | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 värinäkello, 10 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuumaa syvyys | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 värinäkello, 10 tuuman koko, 240 VAC, 0.35 A Luokitus | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Vibrating Bell, 4 tuuman koko, 12VAC, 0.62A Luokitus | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340-4FM värinäkello, 4 tuuman koko, 16 VAC, 0.46 A Luokitus | CF4NAT 340-4 FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Värinäkello, 4 tuuman koko, 24 VAC, luokitus 0.31A
€239.44 / yksikkö