EDWARDS SIGNALING 270MDA1224ADB -kaikuluotain, musta, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 12-24 VDC

Tuote: CF4MWW Malli: 270MDA1224ADB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaikuluotain
Halkaisija2.953 "
Korkeus4.567 "
StandardiUL (Kanada ja Yhdysvallat), CE
Jännite12 - 24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriNykyinen piirrettyÄänitasoJänniteHalkaisijaKorkeusNEMA-luokitusHinta
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Sounder, harmaa, koko 48mm, 0.01A luokitus, 120VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Harmaa0.010 A vaihtovirta86.5-103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€151.29
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Sounder, harmaa, 48mm koko | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Harmaa0.015 A vaihtovirta86.5-103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€170.63
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Sounder, harmaa, koko 48mm | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Harmaa0.13A AC / DC86.5-103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 65€139.93
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Sounder, harmaa, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 120 VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Vaaleanharmaa-86.5-103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€194.33
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder, harmaa, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 12–24 VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Vaaleanharmaa0.12 - 0.95A @ 12 V AC, 30-335 mA @ 12 V DC, 0.17 - 1.06 A @ 24 V AC, 45 - 450 mA @ 24 V DC86.5 - 103.5 dB @ 12 V, 91 - 107 dB @ 24 V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€169.92
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Sounder, harmaa, 70mm koko | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Vaaleanharmaa25 - 60 mA93-103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€231.16
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Kaiku, harmaa, 70mm koko | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Vaaleanharmaa4 mA @ 120 V AC, 10 mA @ 240 V AC75 - 81 dB @ 120 V, 78 - 87 dB @ 240 V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€150.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224ADB -kaikuluotain, musta, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 12-24 VDC