Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270MDA120A kaikuluotain, harmaa, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AA7QGK Malli: 270MDA120ARistiviite: 16G794

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaikuluotain
VäriVaaleanharmaa
Halkaisija2.95 "
Korkeus4.1 "
Kotelopolykarbonaatti
Pituus2.95 "
NEMA-luokitusIP 54
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaIP 54
Äänitaso86.5-103.5 dB
Jännite120 VAC
Leveys2.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.8
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)11.61
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriNykyinen piirrettyÄänitasoJänniteHalkaisijaKorkeusNEMA-luokitusHinta
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Sounder, harmaa, koko 48mm, 0.01A luokitus, 120VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Harmaa0.010 A vaihtovirta86.5-103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€151.29
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Sounder, harmaa, 48mm koko | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Harmaa0.015 A vaihtovirta86.5-103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€170.63
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Sounder, harmaa, koko 48mm | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Harmaa0.13A AC / DC86.5-103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 65€139.93
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder, harmaa, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 12–24 VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Vaaleanharmaa0.12 - 0.95A @ 12 V AC, 30-335 mA @ 12 V DC, 0.17 - 1.06 A @ 24 V AC, 45 - 450 mA @ 24 V DC86.5 - 103.5 dB @ 12 V, 91 - 107 dB @ 24 V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€169.92
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Sounder, harmaa, 70mm koko | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Vaaleanharmaa25 - 60 mA93-103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€231.16
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Kaiku, harmaa, 70mm koko | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Vaaleanharmaa4 mA @ 120 V AC, 10 mA @ 240 V AC75 - 81 dB @ 120 V, 78 - 87 dB @ 240 V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€150.01
EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Sounder, harmaa, 70mm koko | AA7QGP 16G798 270PZO1248AD-Vaaleanharmaa3 mA @ 12 V, 6 mA @ 24 V, 13 mA @ 48 V72 - 79 dB @ 12 V, 77 - 85 dB @ 24 V, 79 - 89 dB @ 48 V12 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€143.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270MDA120A kaikuluotain, harmaa, koko 70 mm, halkaisija 2.953 tuumaa, 120 VAC
€194.33 / yksikkö