KLEIN TOOLS P100 Puolinaamari


Klein Tools P100 puolinaamarihengityssuojaimet ovat ihanteellisia erilaisiin teollisuus- ja rakennusympäristöihin tarjoamaan hengityssuojainta vaarallisilta hiukkasilta, höyryiltä ja höyryiltä. Työntekijät käyttävät niitä ympäristöissä, joissa ilmassa on epäpuhtauksia, mikä varmistaa turvallisuuden ja ehkäisee hengitystievaurioita...pölyn, kemikaalien ja haitallisten aineiden aiheuttamat käyttötavat.Lue lisää

Suodattaa
materiaali: ABS, lämpömuovinen elastomeeri , Kokonaiskorkeus: 5" , Kokonaispituus: 3.7 " , Kokonaisleveys: 4.3 "
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
60244
Medium / Large€62.77
A
60246
pieni / keskikokoinen€62.77

P100 Puolinaamari

Klein Tools P100 puolinaamarihengityssuojaimet ovat ihanteellisia erilaisiin teollisuus- ja rakennusympäristöihin tarjoamaan hengityssuojaa vaarallisilta hiukkasilta, höyryiltä ja höyryiltä. Työntekijät käyttävät niitä ympäristöissä, joissa on ilman epäpuhtauksia, mikä varmistaa turvallisuuden ja ehkäisee pölyn, kemikaalien ja haitallisten aineiden aiheuttamia hengitysvaikeuksia.

Ominaisuudet

  • Niissä on ABS- ja termoplastinen elastomeerirakenne kestävyyden ja joustavuuden takaamiseksi.
  • Niissä on kompakti ja helppokäyttöinen muotoilu, joiden kokonaiskorkeus ja -pituus on 5 ja 3.7 tuumaa.
  • Näitä hengityssuojaimia on saatavana kokovaihtoehtoina Small, Medium ja Large käyttäjän vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?