Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDR12V LED -pinolamppu, punainen

Varastossa
Tuote: AA7QFH Malli: 270LEDR12VRistiviite: 16G769

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKaksinkertainen kosketin
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusStacklight-70 mm
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.39
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDR120V LED-lamppu, punainen | AA7QFG 16G768 270LEDR120Vpunainen120€138.40
EDWARDS SIGNALING 270LEDR240V LED-lamppu, punainen | AA7QFJ 16G770 270LEDR240Vpunainen240€154.42
EDWARDS SIGNALING 270LEDR24V LED-lamppu, punainen | AA7QFK 16G771 270LEDR24Vpunainen24€125.08
EDWARDS SIGNALING 270LEDW120V LED-lamppu, valkoinen | AA7QGF 16G790 270LEDW120VValkoinen120€140.60
EDWARDS SIGNALING 270LEDW12V LED-lamppu, valkoinen | AA7QGG 16G791 270LEDW12VValkoinen12€115.97
EDWARDS SIGNALING 270LEDW240V LED-lamppu, valkoinen | AA7QGH 16G792 270LEDW240VValkoinen240€143.09
EDWARDS SIGNALING 270LEDW24V LED-lamppu, valkoinen | AA7QGJ 16G793 270LEDW24VValkoinen24€129.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDR12V LED -pinolamppu, punainen
€114.86 / yksikkö