A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 1950 , Syvyys: 31-3 / 16 " , Korkeus: 27.13 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 13-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 13.25 " , Poistoaukon leveys: 9.625 " , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1" , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Pyörän halkaisija: 12 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 6.375 " , Leveys: 22 "
Kaltevapuhallin 12 1/4 tuumaa
Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kondensaattorin käynnistys / 3-vaihe / jaettu vaihemoottori, ja niissä on halkaisijaltaan 12-1 / 4 tuumaa, taaksepäin kallistettu teräspyörä, joka estää ylikuormituksen millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai staattisella paineella. Niissä on lisäksi hihnakäyttö, joka tarjoaa joustavuutta rpm -nopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla välillä 1485 - 2705 rpm.