Little Giant VCL-45ULS lauhdepumppua käytetään kondenssiveden keräämiseen, havaitsemiseen ja automaattiseen poistoon ilmastointilaitteista. Siinä on pikakytkin, joka käynnistää ja pysäyttää pumpun automaattisesti.
Ominaisuudet:
- Little Giant VCL-45ULS lauhdepumpussa on turvakytkin, joka voidaan kytkeä sulkemaan ilmastointilauhduttimen tai hälyttimen, joka varoittaa mahdollisesta säiliön ylivuodosta.
- Se tarjoaa ylikuumenemissuojan ja automaattisen käynnistyksen ja pysäytyksen.
- Tässä pumpussa on polypropeenista valmistettu juoksupyörä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu moottorin akseli ja galvanoitu teräskansi.
- Siinä on 115 voltin, 1/5 hv tuuletinjäähdytteinen PSC-moottori, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu moottorin akseli.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka usein kondenssivesipumppu tulee tarkastaa?
A. Lauhdepumppujärjestelmän toiminta on tarkastettava säännöllisesti. Taajuus vaihtelee riippuen ympäristöstä, jossa yksikköä käytetään, mutta sen tulisi olla vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.
K. Voiko kondenssivesipumppu vuotaa yli?
A. Toimivassa LVI-järjestelmässä lauhdepumppu käynnistyy, kun veden taso tippa-astiassa saavuttaa vaaditun tason. Jos se vuotaa yli, se tarkoittaa, että kondenssivesipumppu ei käynnistynyt niin kuin pitäisi, mikä voi tarkoittaa, että se on viallinen tai rikki.
K. Mikä aiheuttaa kondenssivesipumpun epäonnistumisen?
V. Uimuri- ja uimurikomponentit voivat kerääntyä ajan myötä roskia, jotka voivat tukkia järjestelmän ja estää sitä laukaisemasta uimuria ja tyhjentämästä vettä. Uimuri ja sen osat ovat myös alttiina kulumiselle ja repeytymiselle ajan myötä, mikä voi aiheuttaa kondenssivesipumpun toimintahäiriöitä.