ENERPAC Työn tuet


Suodattaa
materiaali: Teräs, pronssi , Max. Käyttöpaine: 5000 psi , Min. Käyttöpaine: 700 psi , Asennusmitta A: 1 1/4"-16 UN 2B , Asennusmitta B: 0.37mm on 0.39mm , Asennusmitta C: 0.58 "- 0.6" , Asennusmitta V: 0.284 "
TyyliMalliMitat EMitat AMitat BMitat FMitat H1Mitat H2Mitta MKoko U1Hinta (ei alv)
A
WST71
0.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€667.91
B
WSM71
0.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€590.94
C
WFM71
0.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€610.75
D
WFT71
0.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€702.70
E
WFL111
0.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€580.46
F
WSL111
0.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€543.49
G
WSL221
1.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,003.83
H
WFL221
1.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,061.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?