HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vedonpoistojohdon kahvat, Deluxe -johto, Suora uroskierteet


Suodattaa
Korkeus: 1.56 " , Pituus: 2.15 " , Nestetiivis / Pölytiivis: Nestemäinen tiukka , Mies Nainen: Mies , Johtajien lukumäärä: Yksi , langan koko: 3 / 4 "NPT , Tyyppi: Suoraan , Leveys: 1.56 "
TyyliMalliKaapelin kokoMateriaaliKaupan kokoHinta (ei alv)
A
074011334
-Nylon-istuva ja ruostumaton teräsverkko1 / 2 "€139.52
A
074011333
-Nylon-istuva ja ruostumaton teräsverkko1 / 2 "€139.43
B
074011335
.375 "-. 500"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€166.86
B
074011336
.500 "-. 625"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€161.33
B
74011337
.625 "-. 750"Nylon, ruostumaton teräs3 / 4 "€167.16

Vedonpoistojohdon kahvat, Deluxe -johto, Suora uroskierteet

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-vedonpoisto, deluxe-johdon kahvat minimoivat jännitteet nivelissä ja liittimissä, kun ne on kytketty sähkökoteloon sisä- ja ulkotiloissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko korroosionkestävyyttä varten, ja niissä on nylon- ja alumiiniliittimet nesteen tiiviyttä ja erinomaista joustavuutta varten. Lisäksi näissä johdonliittimissä on monikangasverkkokahva, joka vähentää vaurioita ja pidentää kaapelin tai putken käyttöikää sekä tarjoaa suoran otteen, taivutuskaaren hallinnan ja muita vedonpoisto-ominaisuuksia. Ne auttavat kestämään märkiä ja syövyttäviä ympäristöjä, ja niitä on saatavana suorina, uroskierteinä 1/2 tai 3/4 tuuman NPT-kierteen kokoisina, mikä takaa vuotamattomat toiminnot.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems Vedonpoistojohdon kahva, 90 astetta joiden langan koko on enintään 2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?