ECONOLINE 102760G-A hiontapuhalluskotelo | AC9RXW 3JR98

ECONOLINE 102760G-A Hiomapuhalluskaappi

Tuote: AC9RXW Malli: 102760G-ARistiviite: 3JR98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,426.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen Koko40 x 38 "
Kokonaissyvyys39 "
Kokonaiskorkeus96 "
kokonaisleveys42 "
TyyppiPainesyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 233.6
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivuaukko (tuumaa) (33 x 26)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (38)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (35)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
ECONOLINE 101694DG-A hiontapuhalluskotelo | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Painesyöttö€3,469.08
ECONOLINE 101697WDG-A Hioma-räjähdyskaappi | AF2XWA 6YY21 101697WDG-A48 x 24 "54 "71 "51 "Painesyöttö€7,536.93
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101699WD-A hioma-räjähdyskaapin painesyöttö | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Paine€9,450.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 102760G-A Hiomapuhalluskaappi
€7,426.15 / yksikkö