ECONOLINE 101697WDG-A Hioma-räjähdyskaappi | AF2XWA 6YY21

ECONOLINE 101697WDG-A Hiomapuhalluskaappi

Tuote: AF2XWA Malli: 101697WDG-ARistiviite: 6YY21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,118.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen Koko48 x 24 "
Kokonaissyvyys54 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys51 "
TyyppiPainesyöttö
Työleveys12 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 275.4
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)199.39
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivuaukko (tuumaa) (17 x 11)
    • Yläaukko (tuumaa) (48 x 24)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (24)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (23)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (48)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
ECONOLINE 101694DG-A hiontapuhalluskotelo | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Painesyöttö€3,502.73
ECONOLINE 102760G-A hiontapuhalluskotelo | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Painesyöttö€7,759.59
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101699WD-A hioma-räjähdyskaapin painesyöttö | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Paine€10,392.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101697WDG-A Hiomapuhalluskaappi
€8,118.67 / yksikkö